※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

透明ゴム 平タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(4m) 注文コード 58351615 品番 KW00620
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

インナーのストラップ用など、目立たせたくないところで活躍します。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。

幅(mm)8 クリア 材質ポリウレタン 伸長率(%)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58351615
2021-12-13
用途:
透明マスクの紐として利用
サービス業

透明マスクをつける際の紐として使用していますがかなり安定して装着できるのとマットで目立たないので、気に入っています!!またダンス衣装のチューブトップスなどにも使用できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする