川村製紐
川村製紐の 裁縫道具/裁縫用品
川村製紐の 型紙/製図/印つけ
川村製紐の 型紙/製図用紙
金天馬 帽子用ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
58351642
品番
KW07302
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
お子様の麦わら帽子や幼稚園児用帽子のあご紐にかわいいフリルをつけたゴムテープです。耐候性・耐久性に優れていますので安心してお使いいただけます。
材質
ゴム糸:天然ゴム、巻き糸:レーヨン
幅(mm)
6
色
黒
伸長率(%)
250