曜日別特売
KW13101 ビーズ用透明ゴム 川村製紐 58351764

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ビーズ用透明ゴム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(3.5m)クリア注文コード58351764品番KW13101
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ビーズ用の透明ゴムです。透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。

材質ポリウレタンクリア直径(Φmm)0.3伸長率(%)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58353033
2024-02-04
用途: 小中学生の美術活動
サービス業

陶板をプラ段に固定させるために使いました。今までは釣り糸を使っていましたが、これに変えてから、外れることがなくなりました。透明度も良く作品の邪魔をしません。

対象商品 : 58351782
2022-02-18
用途: ブレスレットの替えゴムとして

ブレスレットのゴムが劣化して切れてしまい困っていました。
モノタロウさんで多種サイズ扱っているのがわかり注文しました。
自分の好みのサイズに調整できて以前のものより快適です。

対象商品 : 58351782
2019-03-27
用途: アクセサリー
その他業種

ブラックタイプ種類をもっと掲載してほしい
対応が良かったのでこれからもよろしくお願います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする