※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

シャーリングミシン糸

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58352568 品番 KW91238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。

長さ(m)18 ゴールド 材質ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン 伸長率(%)300 太さ(mm)1
注意
※下糸専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58352586
2020-04-25
用途:
布製マスク紐
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴムに比べて、耳への接触が柔らかくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする