川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
川村製紐の 手縫い糸/しつけ糸
シャーリングミシン糸
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
紺
長さ(m)
550
注文コード
58352692
品番
KW20352-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・長さ
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
長さ(m)
550
色
紺
材質
ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)
300
太さ(mm)
1
注意
※下糸専用