川村製紐
川村製紐の 裁縫用資材
川村製紐の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
川村製紐の 手縫い糸/しつけ糸
シャーリングミシン糸
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58352708
品番
KW20393-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
長さ(m)
550
色
赤
材質
ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)
300
太さ(mm)
1
注意
※下糸専用