FTJB-506-66 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58353435

 

FTJB-506-66 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58353435
FTJB-506-66 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58353435
FTJB-506-66 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58353435
FTJB-506-66 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58353435
FTJB-506-66 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58353435
FTJB-506-66 テトロンジャンボバイアス 両折 渡辺布帛 58353435

テトロンジャンボバイアス 両折

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(66m)
コゲ茶
コゲ茶
クリーム
クリーム茶
ラクダ
ギンネズミ
ネズミ
ピンク
モモ
ムラサキ
エンジ
ソラ
サックス
セージ
グリーン
コンペキ
ナンド
ハナコン
コイネズミ
ウス茶
モエギ
赤エンジ
ベージュ
レモン
ゴールド
キン茶
オレンジ
シュ
ローズピンク
コウバイ
ボタン
ベニ赤
ミドリ
アイボリー
モスグリーン
キャメル
モカ茶
ブルーグリーン
バイオレット
ローズ
グレー
ワカクサ
内容量1巻(66m)注文コード58353435品番FTJB-506-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。

材質ポリエステル65%、綿35%幅(mm)45コゲ茶
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58357407
2021-11-12
用途: 車の遮光カーテン

最近マグネット付きの遮光カーテンがあるが、これの専用サイズを作るために購入。布地の縁取りの際、中に20*7*3mm厚のマグネットを入れて作ると、車窓枠ピッタリのものが出来る。45mm巾のサイズはあまり売っていなくて重宝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする