テトロンパイピングバイアス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(66m) ローズピンク 注文コード58354415 品番FTPB-542-66
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る

切替部分や縁飾りとして使います。バッグやポーチなどの縁に使用すると補強の役目をします。

材質ポリエステル65%、綿35% 幅(mm)10 ローズピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする