アイテープ(平)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10個) 注文コード 58355657 品番 F9-A9-W-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。

テープ幅(mm)9 材質ポリエステル65%・綿35% 長さ(m)25 接着部の温度(℃)140〜160(圧着時間7〜10秒)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58355614
2018-07-31
用途:
枕カバー作成のチャック強化
サービス業

至急必要でしたので、次の日に届きたすかりました。
当日の再注文は、金額が少なくても当日合計金額が送料無料に満たしていれば臨機応変に対応してくれるのには助かりますし、またモノタロウさんで購入しようと思いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする