※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 埋込型 黒板灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58356629 品番XLX431BSNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20.6 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)135.4 光束(Lm)2790 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra83【連結金具】FSK41999(別売)800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用連結の場合は連結金具が必要です。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1261 幅(mm)244 質量(kg)7.1 電圧(V)100〜242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 公共施設型番LRS8-4-26 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)120 子品番【器具本体】NNLK41728【ライトバー】NNL4300SNT LE9
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする