※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

バイアス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 58360067 品番 F9-AB9-B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

テープ状なのでカットしてすぐに使えます。
一番伸びがあります。若干の伸びが必要な所や、袖ぐりなどの大きなカーブに。

用途肩、衿、袖ぐり、スカート取り付け部分やポケットの裏などの保形、補強に。 材質ポリエステル65%・綿35% 幅(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58360058
2021-05-04
用途:
衣類の補修
小林ランドリー 様 (サービス業)

以前から「平」は愛用しており「バイアス」は今回初めてですが、思った通りの使用感でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする