JOL-16 ブリキジョーロ セフティー3 58362264

ブリキジョーロ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58362264 品番JOL-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

花や植物、木やレンガと相性がいいブリキ製で、庭の雰囲気をおしゃれに演出します。
PC製に比べひび割れが起きず、長持ちします。
蓮口が取れる為、ゴミのつまりを簡単に掃除できます。

容量(L)1.6 オリーブ 用途庭木や花壇の水やり作業 材質ブリキ 質量(g)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×145×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58362264
2020-09-18
用途:
鉢植えの水やり
サービス業

水切れが悪く、蓮口から漏れます。お勧めできません。

対象商品:
58362368
2019-09-17
用途:
室内の植木に水をやる時
医療・福祉・介護関連業

水漏れも無くしっかりしています。

先端の水をシャワー状にする部分を外して使っていますが、ねじ式ではなく、突っ込むだけの作りの方が、外した時の先端がきれいで良いかと思いました。

対象商品:
58362264
2018-07-25
用途:
庭の鉢物への水遣り
その他業種

プラスチックのは日光で劣化し欠けてきてしまいます。ブリキので色も好みのがありましたので満足して使っています。使用後の水切りが一寸手間ですが、習慣付けするようにします。取っ手が上にもまわせますので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする