※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 埋込型 黒板灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58363035
品番
XLX461BSNTLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
43.1
安定器
定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.2
光束(Lm)
5960
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様
天井埋込型Ra83【連結金具】FSK41999(別売)800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用連結の場合は連結金具が必要です。
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)
1261
幅(mm)
244
質量(kg)
7.1
電圧(V)
100〜242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
公共施設型番
LRS8-4-58
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
120
子品番
【器具本体】NNLK41728【ライトバー】NNL4600SNT LE9
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに