※メイン画像

NEONLT1M-WH USBネオンチューブライト JTT 58366176 NEONLT1M-WH USBネオンチューブライト JTT 58366176

USBネオンチューブライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58366176 品番 NEONLT1M-WH
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。

付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 寸法(mm)1000×7×14 質量(g)100 入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) 光源色ホワイト LED100灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
表看板の照明に
Bar Robin 様 (サービス業)

思ったより電力を使うけど、明るさ使い勝手などは非常に良い

2025-07-08
用途:
POPの縁取り・電飾として
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

白を買いました。

写真よりも暗く、くすんだ色合いで、光が あまり広がりません。
消費電力からすると 無理もないとは思いますが、
ネオンという売り文句を考えれば、もう少し 光量(ルーメン)が欲しいです。

曲げられるのは便利ですが、しっかり曲げておかないと 角度が少し戻ります。
そして、取説には "捻ると断線します" とあります
(商品説明には 見当たりませんでした)。
構造上 やむを得ないとは思いますが、使い道は 限られそうです。

また、輝くのは 断面で言う両端で、平面部分は 暗めです。
平面部分が もう少し輝いてくれれば、もっと使いやすかったのですが…。

付属のテープ・ツメも、現状では足りないと感じました。
今の2倍ずつぐらいは欲しいところ。
ライトの固定が甘くなり、結局は自前で買い足すことになると思われます。

多少、価格が上がっても、その辺りの改善も お願いしたいです。

相当な 辛口レビューになってしまいましたが、お許しください。
仕事で使うものを 買うので、納得して使いたいです。
ご理解いただければ幸いです。

対象商品:
58366203
2021-01-11
用途:
車内ライトアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりも明るく
LEDのツブツブ感がほとんどなく
均一に光って綺麗でした。

対象商品:
58366203
2020-12-20
用途:
間接照明
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより明るくLEDのつぶが全然わからなく
均一に光っていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする