ブルーレイドライブ 外付け ポータブル Type-Cケーブル付 書き込みソフト付 スリム コンパクト UHDBD対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58366614 品番LBD-PWA6U3CLBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン

付属品ブルーレイドライブ1台、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、セットアップガイド(保証書含む)2枚、【付属ソフト】Cyberlink Power2Go (データ書き込み、バックアップソフト) 対象パソコンUSB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 【筐体】ブラック 質量(g)230(本体のみ) 外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く) 対応OSWindows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS※1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応 インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 保証期間1年間 対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速 読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速 入力電圧DC+5V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする