ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 出張 大容量 2way 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58367199 品番BM-BSBGNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着替えなども収納でき、出張に最適!メイン気室が大きく開く、収納力重視の大容量タイプのキャリングバッグ

材質主材質:ポリエステル ネイビー サイズ15.6型 質量(g)約562 タイプキャリングバッグ/2WAY(ショルダー+手提げ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 400×170×285(取手、ショルダーベルト含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 380×25×260 特性2way 撥水加工 ポケット(前面)ファスナーポケット×1 / (気室内)小物ポケット×1、小物ポケット×2、PC収納ポケット×1、ペンホルダー×2 気室数2気室 ベルト形着脱式(長さ:約77〜139cm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58367199 BM-BSBGNV 58367183 BM-BSBGBK ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 出張 大容量 2way 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き キャリングバッグ エレコム ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 出張 大容量 2way 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き キャリングバッグ エレコム 1個 4,898 税込5,388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする