TOPLAND
TOPLANDの 暖房用品
TOPLANDの 加湿器
TOPLANDの 加湿器オプション・交換部品
加湿機用 交換 抗菌カートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58367436
品番
SH-CRG100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
超音波加湿器、SH-RK300用の交換用抗菌剤カートリッジ。一回の交換で約6ヵ月使用可能。
用途
超音波加湿器 ラクラク給水加湿器 SH-RK300 交換用 取替え 抗菌剤 部品。
仕様
超音波加湿器SH-RK300用交換用抗菌剤
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.06
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×52×51
使用の目安
約6ヵ月