ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 油性塗料用刷毛
SMOOSY V-LINE 油性用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58367463
品番
50mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
滑らかな使用感の油性用刷毛。作業量が少ないときに!ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。油性塗料用薄口タイプ
用途
DIY、塗装用具、刷毛、油性塗料、薄口
形状
筋違
質量(g)
41.1
種類
刷毛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×235×22
材質(毛)
化学繊維、馬毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
50
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品使用前には必ず手で不要な毛をはらってください。
※刷毛おろしをせずに塗料を付けると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※塗装以外の用途では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。