- キッチニスタラップ 抗菌 キッチニスタ 58367944

キッチニスタラップ 抗菌

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)30
長さ(m)100
内容量1本注文コード58367944品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
材質(フィルム)塩ビ幅(cm)30長さ(m)100耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130種別業務用質量(g)417アズワン品番64-5284-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: まだ使い始めだが、今のところ良い

このサイズは30cmでたりない時に助かります。
家庭用でも十分役に立ちます。外刃なのが惜しい。
基本業務用なので仕方ないですけど、この抗菌タイプでできれば45cmで
普通の刃のタイプも作っていただければ助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする