グラシール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 58368504 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて、一つにしたもの)
耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。
グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。

硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2〜3日間(20℃) 調合比塗料:希釈剤 = 1:0〜1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0〜1量を加えて下さい) 用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具など) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ 塗装する材種の吸収性によって、塗布量は異なります。
※ 塗装中※乾燥中は十分な換気をおこなってください。
※ 空気中の水分と反応して硬化する塗料なので、使用時以外は必ず密栓をしてください。
※ 使用した器具は絶対に水洗いをせず、アセトンなどの溶剤で洗浄してください。
※ 余った塗料を元の容器に戻しますと、容器内全ての塗料が反応してしまいますので、元の容器には絶対に戻さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58368495
2026-01-21
用途:
木製手作り品の仕上げ剤として

とても使いやすい。3回重ね塗りとかすると、満足な艶が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする