キャピタルペイント
キャピタルペイントの 木部
グラシールマットペースト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(100g)
注文コード
58368547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グリコールエーテル系 艶消し溶液
用途
グラシールシリーズ 艶の調整
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
硬化時間
指触時間:1時間、完全硬化時間:2〜3日間(20℃)
危険物の性状
非水溶性
調合比
塗料:希釈剤 = 1:0〜1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0〜1量を加えて下さい)