ワンダー水性一液型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 58368879 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超低VOC、シックハウス対策
JIS-A1321難燃1級試験合格品
作業性が抜群、速乾性
オイルステインのような木質感が出る水性塗料
オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能

用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等) オレンジ色 塗布方法刷毛・スプレー・ローラー 危険物の類別非危険物
注意
※防虫、防カビ、防蟻効果が必要な場合は、ウッドガードを御使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする