Bluetooth5 マグネット付カナル型Bluetoothイヤホン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58370306 品番OWL-BTEP06S-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth5 IPX4準拠マグネット付カナル型インナーイヤー型Bluetoothイヤホンです。リモコンとマイクが付いているので、音楽の再生や停止、曲送りハンズフリー通話なども手元で手軽に行えます。テレビ会議やZOOMを利用したリモート会議に最適です。最大8時間の音楽再生に対応。マグネット付きなので落としにくく使用しない時はスッキリまとめておくことができます。マルチポイント接続にも対応しており、同時に2台までのスマホとBluetooth接続が可能です。ただし同時待ち受けはできますが、同時通話や同時音楽再生には非対応です。

ローズゴールド 接続方式Bluetooth 通信方式Ver5.0 コード長さ(cm)約53 S/N比75dB 充電時間(時間)最大8 再生周波数(Hz)20Hz〜20kHz RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバーユニット(Φmm)9 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 動作距離(m)10 イヤホン形状ネックバンド型 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)約8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58370315
2022-04-04
用途:
YouTube聴取
PSS 様 (サービス業)

2千円代の格安ワイヤレスイヤフォンでやっと満足できる商品に巡り会えました。1)音質が高品質で音楽を聴く場合にも満足できます。2)イライラさせられる無駄な音切れがありません(これが購入の一番の目的でした)。3)耳への装着もかなり良いです(他のメーカーの商品で不満なものが多かった)。4)音源から遠く離れていてもかなり届きます。5)充電は長時間持ちますし、短時間で充電できまるというメーカーの話は嘘ではありません。5) 防水なので風呂でも使用できます。6)ボタンも分かりやすい。7)黒と青のデザインがスタイリッシュです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする