ネツゾール 屋外用Gタイプ 上塗用シルバー(150〜1000℃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 58372345 品番 G-150 シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。
耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
耐熱温度ごとに150℃〜1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。

シルバー 耐熱温度(℃)150 希釈率(%)0〜2(刷毛塗装)、5〜10(吹付塗装) 用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等) 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110〜130(刷毛塗装)、130〜150(吹付塗装)
注意
1)開缶後、十分攪拌してからご使用ください。
2)被塗装面の油分・湿気・塵埃を除去してから塗装してください。
3)下記の場合は塗装を避けてください。
1.降雨・降雪が予想される時 2.外気温が5℃以下の時 3.風速が強い時 4.湿度85%以上の時
4)開缶後の塗料・希釈塗料は密閉して保管して下さい。(皮張りを生じます)
5)稼働時(焼付時)に一時的に発煙しますが、溶剤分が揮発し煙が止まり塗膜が硬化されます。
6)詳細な安全情報はSDSをご参照下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする