レーザープリンター対応 ユポサクションタック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 58372424 品番 XAD1099
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
2.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
3.オフィス等に設置されている複合機(レーザープリンター)で出力可能です。特別な設定不要で、1枚単位から印刷することができます。

用途店舗内のPOP、社内掲示ポスター等 材質PET(剥離紙) サイズA3 基材PET 厚さ(μm)145(剥離紙除く)/50(剥離紙) 印刷レーザー 坪量(g/m2)198 密度(g/cm3)1.02 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター 不透明度(%)0.7 総厚(μm)195
注意
※給紙は手差しトレイで行ってください。
※屋内用の製品です。屋外での使用には不向きです。
※事前に別紙 注意事項を読んでご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする