屋内外使用可能 ユポサクションタック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 58372467 品番 WKO280
参考基準価格(税別)¥63,180 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

1.屋外で使用できる吸着層を持ったユポ・サクションタックです。
2.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
3.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
4.UVオフセット、UVインクジェット、HP Indigoデジタル印刷機等の様々な印刷方式に対応しています。

寸法(mm)636×939 基材ポリプロピレン 厚さ(μm)220(剥離紙除く)/60(剥離紙) 材質PP(剥離紙) 総厚(μm)280 坪量(g/m2)199 密度(g/cm3)0.71 印刷油性オフセット、UVオフセット、UVインクジェット、HP-Indigo 入数100枚 適合プリンタインクジェット 用途屋外で使用するポスター・POP、カーステッカー、自販機ステッカー等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別紙注意事項を事前に読んでご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする