曜日別特売
MPQL100N4(トレサビリティ体系図付) トルクレンチスタンダード 東日製作所 58375023

トルクレンチスタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58375023品番MPQL100N4(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。
後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。
六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。

種類プレセット形/プリロック形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)320精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする