不燃断熱マット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58375107 品番 FDM-2030
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。

用途
配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
長さ(mm)300 幅(mm)200 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58375107
2017-12-23
用途:
配管作業時
鉱業

不燃断熱マット使用本体以外に火花の影響受けずに作業終了することができた

対象商品:
58375107
2015-02-23
用途:
ロウ付けの養生
ダイニカンパニー株式会社 様

ちらかっても そのうえに敷けば 即工場 重宝です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする