曜日別特売
FDM-3040 不燃断熱マット 旭産業(シート) 58375116

不燃断熱マット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
内容量1枚注文コード58375116品番FDM-3040
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。

用途
配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
長さ(mm)400幅(mm)300連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58375107
2017-12-23
用途: 配管作業時
鉱業

不燃断熱マット使用本体以外に火花の影響受けずに作業終了することができた

対象商品 : 58375107
2015-02-23
用途: ロウ付けの養生
ダイニカンパニー株式会社

ちらかっても そのうえに敷けば 即工場 重宝です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする