スパッタシートシリカクロス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58375125 品番 ANT-600TO1号
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。
急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。
寸法安定性に優れています。
受けた火花を付着させます。
JIS A 1323 A種合格

厚さ(mm)0.64 ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)約860 ハトメ内径(mm)12 用途炉前カーテン・徐冷用カバーに 仕様A種合格品 種別1号 幅(mm)900 長さ(m)0.9 JIS規格JIS A 1323 A種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58375125
2020-07-14
用途:
高温の金型を遮るため
製造業

高温の金型周辺をカーテンのように遮るために使っています。
少し柔らかい方が使いやすいと思い、選びましたが
満足しています。

対象商品:
58375125
2017-02-04
用途:
キャンプで焚火台の下に敷こうと思います。
サービス業

以前より、燃えない繊維に興味がありました
思った以上に、光沢があります。
綺麗なので満足です。

対象商品:
58375125
2015-03-16
用途:
焚き火の炭受けとして

シートの耐火性はまったく問題無く炭や火花が落ちても燃えたり穴は開かなかった。
また、軽く柔らかいので扱いやすく上に乗った炭も捨てやすい。
ただ、ハトメの1つがたった一回の使用で外れてしまった。
ハトメのかみ合わせが悪かったのか、すぐに外れてしまったのは残念。
(そもそも地面に敷いてハトメは風で飛ばないように固定していただけで、ほぼ無風だったので力はさほどかかっていないと思う)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
1人が参考にしています
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする