H-TECHワイパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150枚) 注文コード 58375204 品番 SP-W220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。

寸法(inch)9×9 クラス100 用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に 材質ポリエステル100% 目付(g/m2)140 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58375186
2018-11-20
用途:
クリーンルーム用部品の清掃
サービス業

使い勝手は特に問題ないです。もう少し価格が安ければ良いのですが。

対象商品:
58375204
2015-05-07
用途:
清掃

テーブルの滅菌清掃用に試しに購入しましたが、予定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする