曜日別特売
Y112 シンガー粘着マット(30枚×10シート入) 宇都宮製作[手袋] 58375256

※フレームは別売りです

シンガー粘着マット(30枚×10シート入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚×10シート)注文コード58375256品番Y112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)600×900厚さ(μm)40材質ポリエチレン積層枚数(シート)30
注意
※フレームは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする