NM6090-SB 粘着マットフレーム 宇都宮製作[手袋] 58375265 NM6090-SB 粘着マットフレーム 宇都宮製作[手袋] 58375265

粘着マットフレーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58375265 品番NM6090-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
外形寸法(mm)690×990 適合粘着マット600×900mm 厚さ(mm)5.5
注意
※シートは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58375265
2018-01-09
用途:
作業場入り口での汚れ落とし

以前は粘着マットを床に直接貼っていたが、この商品をドア前に設置することで
安定感が増し見栄えも良くなりました。

対象商品:
58375265
2022-03-07
用途:
粘着マットのベース用

粘着マットの下でベースとして使用。用途が特定なので特に使用感はございません。

対象商品:
58375265
2016-01-27
用途:
工場内の扉の出入り口にて使用
製造業

とても良いです。早速リピしました。

1人が参考にしています
対象商品:
58375265
2015-11-21
用途:
作業場の入口

希望通りの品で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする