東日製作所
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
100~850
注文コード
58375608
品番
DBE850N(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
締付けトルクの検査に最適。
種類
ダイヤル形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1360
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
100~850
最小目盛(N・m)
10
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
オプション
ソケットは別売です。
質量(kg)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300