種類ダイヤル形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1260差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)70~700最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用オプションソケットは別売です。質量(kg)5.5全幅(mm)91寸法d(mm)38外径D(Φmm)81有効長(mm)1150寸法e(mm)22適合ねじ普通鋼:(M27)、ハイテン:M20寸法b(mm)20.5最大トルク時の手力(N)609寸法h(mm)67寸法R(mm)34寸法l1(mm)803.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d0(mm)45寸法l0(mm)500