曜日別特売
LC20N3(校正企業実施一般校正証明書一式付) ラインチェッカ 東日製作所 58378408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインチェッカ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(N・m)0.5~20注文コード58378408品番LC20N3(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。

用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。付属品アダプタスクエア(メス)6.35、アダプタヘックス(オス)8、10、12、13、14、17全長(mm)278質量(kg)10.5差込角(mm)9.5全幅(mm)160電源AC100~240V 50/60Hz自動シフト全高(mm)167目盛0.005N・m測定精度±1%+1dgtデータ出力RS232C準拠データメモリ1000データ(カウント、時分、トルクデータ)測定モードPEAK/RUNRoHS指令(10物質対応)対応ゼロ調整範囲Cキー、電源のOFF/ONによるオートゼロ測定範囲(N・m)0.5~20校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする