用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)232精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向右主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付けオプション交換ヘッドは別売です。質量(kg)0.37適合ねじ(参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8適合ヘッドSH12D、RH12D、QH12D、HH12D、DH12D、RQH12D寸法d(mm)20有効長(mm)210寸法D(mm)38.5寸法d3(mm)12最大トルク時の手力(N)239寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正