NightKnight TU-NP22 高視認性安全半袖ポロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58379316 品番 TU-NP22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

★ロードサービス・レッカー車とオペレーターの情報誌『月刊リカバリー』で特集されました!
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

イエロー サイズS 仕様ストレッチ、ドライ、形態安定、透け防止、通気性140cc/sec.、前たてワンポイント配色、隠しドットボタン 種別半袖ポロシャツ 材質(反射材)スコッチライト 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル90、綿10 着丈(cm)63 適応身長(cm)152-164 裄丈(cm)40 生地裏綿トリコットメッシュ 色番7 適応胸囲(cm)80-90 高視認性安全服規格なし
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする