曜日別特売
JP-M-SREN-010 鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用) 東豊工業 58380122

JP-M-SREN-010 鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用) 東豊工業 58380122
JP-M-SREN-010 鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用) 東豊工業 58380122

鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
質量(g)10
内容量1袋(100個)注文コード58380122品番JP-M-SREN-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。
打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。
カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。
鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい
ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。

ウエイト隙間寸法(mm)5.1材質質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする