画像準備中

シリンダー(U9)

(9件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)33〜41 仕様MIWA LA・DA用取替シリンダー ゴールド(アルミゴールド) 注文コード58380623 品番U9 LA(DA).CY DT33〜41 GD
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合扉厚・仕様・色など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様MIWA LA・DA用取替シリンダー ゴールド(アルミゴールド) 対応機種MIWA LA・DA 本数キー:3本 適合扉厚(mm)33〜41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
修理

この部品だけ購入できて助かりました。
鍵屋さんようぶと2万弱する様なので安価で済みました。
交換は。10分ぐらいで出来ました。スムーズに開閉できる様になりました。

2026-01-05
用途:
勝手口の鍵交換
有限会社中島コンサルタント 様

比較的頻繁に鍵を開閉する勝手口の鍵が回りにくくなったので交換。交換前に美和の鍵オイルを使用しましたが永続きしないので鍵交換に至りました。交換作業自体はなれているせいもあって簡単に終了。問題はありませんでしたが、もう少し長持する鍵にはならないかと不満があります。

対象商品:
58380718
2024-02-11
用途:
入居される前に
不動産業

アパートは旧タイプのピッキングに弱い古い型の為、
これは新しい鍵U9なので、入居される前にこれに取り換えてから不動産屋に鍵渡しています。U9だと防犯性も上がり良いと思います。
扉の厚さによりいくつかの種類があるので購入の際は気を付けてください。
取り換えもYouTubeで見てたので簡単でした。
この品番はホームセンターに売られていなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58380806
2022-11-11
用途:
入居者様との賃貸借契約締結時
製造業

安心して利用でき、信頼できる美和ロック社のシリンダーではないか、と感想を持っております。

1人が参考にしています
対象商品:
58380754
2022-10-15
用途:
賃貸アパートの鍵交換
不動産業

賃貸アパートの鍵交換のために購入しました。
ディスクシリンダー(LDSP)から交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
58382075
2024-04-17
用途:
住販メンテナンス
株式会社 濱新中 様 (建設業・工事業)

種類が多く鍵屋さん以外が特定するのが難しいので
品番を細かく表記して欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
58382154
2022-07-29
用途:
カギ交換
合名会社トリプルエー 様 (サービス業)

ディスクシリンダーからの交換、互換性があり防犯性能も上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58380648
2022-08-01
用途:
カギ交換
建設業・工事業

他と比較しても安くて、届くのも早くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする