美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
シリンダー(JN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
36
仕様
MIWA PMK用取替シリンダー
タイプ
JNシリンダー
注文コード
58381077
品番
JN PMK.CY DT36 ST
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MIWA PMK用取替シリンダー
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
タイプ
JNシリンダー
対応機種
MIWA PMK(握り玉)
本数
キー:3本
適合扉厚(mm)
36