画像準備中

引戸錠

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上(化粧プレート)アルミダイカスト焼付塗装仕上 仕様有効チリ寸法:5以上〜12以下 注文コード58381156 品番PS SL09-1LS CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は材質/仕上・仕様・バックセットなど13種類から選べます 他の種類を見る
付属品キー5本付 網戸用 仕様有効チリ寸法:5以上〜12以下 型式内網戸対応型 材質/仕上(化粧プレート)アルミダイカスト焼付塗装仕上 セラミックブロンズ タイプPSシリンダー 勝手左右:共通 適合扉厚(mm)22〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58381156 PS SL09-1LS CB 89199826 PS SL09-1LS CB キー5本付 (網戸用) 引戸錠 美和ロック 引戸錠 美和ロック 1セット 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58382784
2024-02-01
用途:
現場小屋のカギ交換
株式会社松井組 様

現場小屋のカギ交換に使用しました。古いカギとの互換性があり簡単につけられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする