美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 引き戸錠
引戸錠
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
(化粧プレート)アルミダイカスト焼付塗装仕上
仕様
有効チリ寸法:5以上〜13以下
注文コード
58381165
品番
PS SL09-1LS2 CB
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕様・バックセット
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー5本付
仕様
有効チリ寸法:5以上〜13以下
型式
大型ツマミ型
材質/仕上
(化粧プレート)アルミダイカスト焼付塗装仕上
色
セラミックブロンズ
タイプ
PSシリンダー
勝手
左右:共通
適合扉厚(mm)
22〜41