美和ロック
AU.ライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58381348
品番
-
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
MIWA AU用フロントプレート(W寸法26mm)
直径(Φmm)
62
板厚(mm)
1.5
対応機種
MIWA AU
ビスピッチ(mm)
44