DWL-3500XY 2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型) Digi-Pas 58381477 DWL-3500XY 2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型) Digi-Pas 58381477

2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58381477 品番DWL-3500XY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。
先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。
商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。)
また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。
データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)

測定範囲単軸(1軸)モード/±0.00°〜±20.000°、デュアル軸(2軸)±0.00°〜±10.000° 分解能0.001°(18μm/m) 精度±0.000°〜±2.000°→〜±0.01°以内(以外の角度は0.003°以内) 機能振動計(相対グラム)2.0 表示TFT液晶ディスプレイ 電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能 材質PCABS、アルミニウム 接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。 専用ソフトBasic Edithion(付属品) 使用環境温度(℃)-10〜50 寸法(mm)188×62×37 質量(g)1100 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58381477 DWL-3500XY 84393254 0008-01-0006520 精密デジタル水準器 DWL-3500XY アカツキ製作所(KOD) 精密デジタル水準器 DWL-3500XY アカツキ製作所(KOD) 1個 469,800 税込516,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする