美和ロック
キースイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
設置場所
警報器/エレベータ/不停止制御等
マンション共用玄関の自動ドア等
警報器/エレベータ/不停止制御等
シャッター等
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58381524
品番
U9 KS-110
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
設置場所
警報器/エレベータ/不停止制御等
出力方式
連続出力(キーを用いて接点出力の切替操作が可能)
材質/仕上
ステンレスヘア―ライン
電気仕様
電圧DC24V・電流2mA~100mA
リード線長さ(mm)
150
仕様
キー抜け位置:ON/OFFどちらでも