美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
シリンダー(JN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33〜41
仕様
MIWA DZ・BH・LD用取替シリンダー
注文コード
58381567
品番
JN DZ.CY DT33〜41 BS
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MIWA DZ・BH・LD用取替シリンダー
色
ゴールド(黄銅ヘアライン)
対応機種
MIWA DZ・BH
本数
キー:3本
適合扉厚(mm)
33〜41