美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
シリンダー(JN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
42〜49
仕様
MIWA LA・DA用取替シリンダー
注文コード
58381637
品番
JN LA(DA).CY DT42〜49 ST
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MIWA LA・DA用取替シリンダー
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
対応機種
MIWA LA・DA
本数
キー:3本
適合扉厚(mm)
42〜49