美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
シリンダー(JN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
38〜40
仕様
MIWA PG・PGF用取替シリンダー
注文コード
58381646
品番
JN PG701-HS.CYU DT38〜40 SF
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MIWA PG・PGF用取替シリンダー
全長(mm)
シリンダー:51.7
色
ステンカラー塗装
対応機種
MIWA PG・PGF
本数
キー:3本
適合扉厚(mm)
38〜40