シリンダー・サムターン

(5件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)37~41対応機種MIWA POSTE・LSP・TE注文コード58381768品番POSTE-2.BRN DT37~41 ST
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
付属品ビス付きシルバー(ステンレスヘアライン)対応機種MIWA POSTE・LSP・TE適合扉厚(mm)37~41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 鍵が不要な扉への設置

ダミーシリンダー仕様に交換したことで、施錠間違いが無くなって安心しました。
モノタロウさんは在庫があるので納期がとても早く大変ありがたかったです。

2025-04-08
用途: 取替用

扉厚さえ間違えなければ、簡単に取替できます。
早く入手出来て助かりました。

対象商品 : 58381558
2022-06-20
用途: マンションの住戸毎リノベーション時に交換

既存のサムターンはゴールド色で皮膜の劣化が進み、見苦しい状態でした。各戸退去毎のリノベーション時に交換を計画に入れ、手始めに注文しましたが見栄えも良く正解だったと思っています。ただし改善点を申し上げるならば、つまみの角面が少し立っていて手触りに違和感を感じます。微少の糸面(丸面)を取っていただければ満点かなと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 58381059
2022-05-07
用途: 鍵交換
医療法人福慈会医療・福祉・介護関連業

電子錠に変えることで、必要のないサムターンをダミー化することができた。

1が参考にしています
対象商品 : 58381129
2021-11-15
用途: ドア、鍵交換
その他業種

早速送って頂き有難うございました。簡単に交換が出来ました。次回注文も宜しく。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする